重量用キャスター 800シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)203.2 注文コード37908717 品番SUG-8-808-PSE
参考基準価格(税別)¥90,800 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980
この商品は車輪径など23種類から選べます 他の種類を見る

始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。
旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。
旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩滅を抑え長期間の使用を可能にしました。
旋回部分にはシール、車軸にはグリースが封入しています。
4ポジション旋回ロック付キャスターもあります。

車輪径(Φmm)203.2 取付ピッチ(mm)129.35 取付高(mm)260.4 材質(車輪)ソリッド・エラストマー 材質(本体) 形状自在車 仕様4ポジション旋回ロックなし トラスコ品番584-0511 質量(kg)6.4 質量(g)6400 車輪幅(mm)63.5 ストッパーなし 寸法H1(mm)158.8 取付け方法プレート プレート幅(mm)114.3 付加機能ブレーキなし 耐荷重(N)7350 取付穴寸法(d×I)(mm)13.7×28.2 偏心(mm)57.2 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪 取付穴ピッチW1(mm)147.6
注意
ブレーキと旋回ロックを同じキャスターに取り付けることはできません。
ウレタンは性質上車輪が変色する場合がありますが、性能に影響はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする