ポカよけシャッター(トルクUP品)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37908737 品番APG-7TB
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は45,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

従来品の「APG-7L」に比べ、駆動力が約2倍になり、より大きな扉に対応できるようになりました。
(今まで行っていた扉の軽量加工が省けます。)
ピッキング(取り出し)作業はもちろん、投入側の設備・システムにも対応しております。
設備・システムについては別途お問い合わせ下さい。
●NPN、PNP両方に対応(接続図参照)
●シャッターの開閉角度の設定も豊富 (外開き7段階・内開き2段階)
●Φ28丸パイプ・アルミ製パイプ(外形28mm)に取付け可能
●パイプ取付けホルダー・アーム部は金属製で耐久性抜群
●筐体には耐油性を考慮したガラス入りポリカーボネートを採用
●ランプ色や多彩な動作を設定することができます。(LEDランプは6色に対応)
●強制開時エラー出力のON/OFFが設定可能
●アンサーバックモード機能搭載※
※レバー・プッシュスイッチ操作後、扉だけが閉じ上位コントローラーからON信号が切れるまでの間、別なランプ動作でランプ点灯だけを保持させる機能です。
■より詳しい仕様はカタログをダウンロード下さい。
※設定変更は設定専用リモコン(別売)「APG-RM1」が必要です。

起動電流(A)0.6以下 質量(g)(推奨シャッター)75以下、(本体)265 最大電流(mA)(出力)100 電源電圧(V)DC24 消費電流(A)0.4以下(シャッター動作時)、50mA以下(待機時) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)(推奨シャッター)350×350×4/最大 RoHS指令(10物質対応)対応 トルク(N・cm)16.5
注意
※各種設定に設定専用リモコン「APG-RM1」(別売)が必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
沖縄地方数量1につき ¥2,900 / 税込 ¥3,190
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

ポカヨケoneA 基本動作(APG-7) ポカよけシャッター
この動画は、1人が参考にしています。
ポカヨケoneA エラー動作 ポカよけシャッター
ポカヨケoneA 「事例紹介1」 ポカよけシャッター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする