車輪径(Φmm)152.4
取付ピッチ(mm)129.35
取付高(mm)206.4
材質(車輪)ダーコ・ウレタン
材質(本体)鋼
形状自在車
仕様4ポジション旋回ロックなし
質量(kg)7.6
質量(g)7600
車輪幅(mm)63.5
ストッパーなし
寸法H1(mm)130.2
取付け方法プレート
プレート長さ(mm)158.8
プレート幅(mm)114.3
付加機能ブレーキなし
耐荷重(N)6762
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴寸法(d×I)(mm)13.7×28.2
偏心(mm)57.2
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
取付穴ピッチW1(mm)147.6