質量(g)(推奨シャッター)30以下、(本体)260
仕様両支持タイプ
材質(本体)上カバー:PC-GF10 ボディー:SPCC(ZAM)
電源電圧(V)DC24
材質(ケーブル)VCTF0.3mm2×4芯 コネクタ SMR-04V(JST製)付き
周囲湿度(%RH)30〜85(結露なきこと)
起動電流(A)0.6以下
材質(アーム)SPCC(三価ユニクロメッキ)
周囲温度(℃)0〜50(使用)/-20〜70(保存)
材質(ホルダー)ホルダーA:SUS304 CSP1/2H ホルダーB:SUS304 2B
入力電流(mA)5
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)(推奨シャッター)210×300×3/最大
材質(シャフト)駆動側:SUS303 フリーシャフト:SUMニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電流0.4A以下(シャッター動作時)、50mA以下(待機時)
トルク(N・cm)8.2