車輪径(Φmm)203.2
取付ピッチ(mm)129.35
取付高(mm)260.4
材質(車輪)ダーコ・ウレタン
材質(本体)鋼
形状自在車
仕様4ポジション旋回ロックなし
質量(kg)9.8
質量(g)9800
車輪幅(mm)63.5
寸法H1(mm)158.8
取付け方法プレート
プレート幅(mm)114.3
付加機能ブレーキ付
耐荷重(N)8036
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴寸法(d×I)(mm)13.7×28.2
偏心(mm)57.2
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
取付穴ピッチW1(mm)147.6