ポカよけシャッター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37908764 品番 APG-7B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
質量(g)(推奨シャッター)30以下、(本体)250 仕様両支持タイプ 材質(本体)上カバー:PC-GF10 ボディー:SPCC(ZAM) 電源電圧(V)DC24 材質(ケーブル)VCTF0.3mm2×4芯 コネクタ SMR-04V(JST製)付き 周囲湿度(%RH)30〜85(結露なきこと) 起動電流(A)0.6以下 材質(アーム)SPCC(三価ユニクロメッキ) 周囲温度(℃)0〜50(使用)/-20〜70(保存) 材質(ホルダー)ホルダーA:SUS304 CSP1/2H ホルダーB:SUS304 2B 入力電流(mA)5 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)(推奨シャッター)210×300×3/最大 材質(シャフト)駆動側:SUS303 フリーシャフト:SUMニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流0.4A以下(シャッター動作時)、50mA以下(待機時) トルク(N・cm)8.2

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
沖縄地方数量1につき ¥2,900 / 税込 ¥3,190
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする