設定専用リモコン

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37908807 品番APG-RM1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

APG-7シリーズ専用リモコン
ランプの色や点滅パターン、シャtッターの動作や開閉角度、エラー出力のON/OFFなど、さまざまな設定を行います。

適合APG-7専用 質量(g)150(乾電池除く) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×205×23.5 設定角度(°)30 通信方式赤外線 使用電池単三アルカリ電池×2本(別売) 設定距離(mm)500 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
沖縄地方数量1につき ¥2,900 / 税込 ¥3,190
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37908807 APG-RM1 18783321 APG-RM2 設定専用リモコン oneA 設定専用リモコン oneA 1個 64,980 税込71,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする