車輪径(Φmm)152
耐荷重(N)2646
取付ピッチ(mm)84.2
取付高(mm)195
材質(車輪)特殊クロロプレンゴム
仕様ブレーキなし
質量(kg)3.2
材質(本体)鋼
質量(g)3500
車輪幅(mm)51.6
偏芯(mm)63.5
取付穴(mm)10.3×19.6
ストッパーなし
取付け方法プレート
取付高H(mm)195
プレート長さ(mm)114.3
プレート幅(mm)101.6
車輪径D(Φmm)152
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐衝撃性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
取付穴ピッチL1(mm)84.2
取付穴ピッチW1(mm)71.5