重量用キングピンレスキャスター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)152 材質(車輪)ダーコ・ウレタン 材質(本体) 注文コード37908945 品番SUG-31-KP-406-PU
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥45,700 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別) アウトレット
¥44,90017,980
この商品は車輪径・材質など40種類から選べます 他の種類を見る

プレートと本体の取付部は、キングピンを使わない特殊な構造です。従来のキングピンを使用したキャスターに比べ旋回性に優れ、旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。
硬化処理を施した鋼材を使用しているため優れた剛性を持ち、振動・衝撃に強く、高耐荷重を実現しました。
旋回部は隙間が少ないためゴミなどが旋回部に入り込みにくい構造です。
優れた旋回性、剛性から特に牽引車での使用や衝撃がかかりやすい状況下での使用に適しています。
始動抵抗、転がり抵抗が小さい人間工学に配慮した設計です。

車輪径(Φmm)152 耐荷重(N)4410 取付ピッチ(mm)84.2 取付高(mm)195 材質(車輪)ダーコ・ウレタン 仕様ブレーキなし 質量(kg)4.7 材質(本体) 質量(g)5200 車輪幅(mm)48 偏芯(mm)63.5 取付穴(mm)10.3×19.6 ストッパーなし 取付け方法プレート 取付高H(mm)195 プレート長さ(mm)114.3 プレート幅(mm)101.6 車輪径D(Φmm)152 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐衝撃性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪 取付穴ピッチL1(mm)84.2 取付穴ピッチW1(mm)71.5
注意
ウレタンは性能上車輪が変色する場合がありますが、性能に影響はありません。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする