重量用キングピンレスキャスター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)203 材質(車輪)セミスチール鋳造 材質(本体) 注文コード37908972 品番SUG-31-KP-408-TCI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,400
この商品は車輪径・材質など40種類から選べます 他の種類を見る

プレートと本体の取付部は、キングピンを使わない特殊な構造です。従来のキングピンを使用したキャスターに比べ旋回性に優れ、旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。
硬化処理を施した鋼材を使用しているため優れた剛性を持ち、振動・衝撃に強く、高耐荷重を実現しました。
旋回部は隙間が少ないためゴミなどが旋回部に入り込みにくい構造です。
優れた旋回性、剛性から特に牽引車での使用や衝撃がかかりやすい状況下での使用に適しています。
始動抵抗、転がり抵抗が小さい人間工学に配慮した設計です。

車輪径(Φmm)203 耐荷重(N)4410 取付高(mm)247 材質(車輪)セミスチール鋳造 質量(kg)6.8 材質(本体) 偏芯(mm)63.5 取付穴(mm)10.3×19.6 ストッパーなし 取付高H(mm)247 車輪幅R(mm)48 ロックなし 車輪径D(Φmm)203 特性耐衝撃性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
注意
ウレタンは性能上車輪が変色する場合がありますが、性能に影響はありません。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする