重量用キャスター 400シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)152.4 材質(車輪)特殊クロロプレンゴム 材質(本体) 耐荷重(N)2646 注文コード37909051 品番SUG-31-406-PD
参考基準価格(税別)¥33,300 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は車輪径・材質・耐荷重など75種類から選べます 他の種類を見る

始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。
車軸にグリースを封入しています。
車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。
牽引車での使用に適した重量用キングピンレスキャスターもご用意しています。
重量用キングピンレスキャスター単輪プレートタイプと併用できます。

車輪径(Φmm)152.4 取付高(mm)195.3 材質(車輪)特殊クロロプレンゴム 材質(本体) 形状自在車 質量(kg)2.8 車輪幅(mm)51.6 取付穴(mm)10.3×19.6 ストッパーなし 寸法H1(mm)119.1 偏心E(mm)43 推奨ねじM8ボルト 耐荷重(N)2646 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
注意
ブレーキと旋回ロックを同じキャスターに取り付けることはできません。
ブレーキ付キャスターを旋回させる際、取付ねじにブレーキパッドが接触する場合がありますが、機能上支障をきたすことはありません。
ウレタンは性質上車輪が変色する場合がありますが、性能に影響はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする