重量用キャスター 400シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)203.2 材質(車輪)特殊車輪エルイー 材質(本体) 耐荷重(N)3528 注文コード37909356 品番SUG-31-408B-PLE
参考基準価格(税別)¥77,600 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は車輪径・材質・耐荷重など75種類から選べます 他の種類を見る

始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。
車軸にグリースを封入しています。
車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。
牽引車での使用に適した重量用キングピンレスキャスターもご用意しています。
重量用キングピンレスキャスター単輪プレートタイプと併用できます。

車輪径(Φmm)203.2 取付ピッチ(mm)84.15 取付高(mm)247.7 材質(車輪)特殊車輪エルイー 材質(本体) 形状自在車 質量(kg)3.6 質量(g)3600 車輪幅(mm)51.6 取付穴(mm)10.3×19.6 寸法H1(mm)146.1 取付け方法プレート 偏心E(mm)43 プレート長さ(mm)114.3 プレート幅(mm)101.6 付加機能ブレーキ付 推奨ねじM8ボルト 耐荷重(N)3528 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪 取付穴ピッチW1(mm)71.45
注意
ブレーキと旋回ロックを同じキャスターに取り付けることはできません。
ブレーキ付キャスターを旋回させる際、取付ねじにブレーキパッドが接触する場合がありますが、機能上支障をきたすことはありません。
ウレタンは性質上車輪が変色する場合がありますが、性能に影響はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする