重量用キャスター 400シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)203.2 材質(車輪)ソリッド・エラストマー 材質(本体) 耐荷重(N)4410 注文コード37909663 品番SUGT-408R-PSE
参考基準価格(税別)¥50,300 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は車輪径・材質・耐荷重など75種類から選べます 他の種類を見る

始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。
車軸にグリースを封入しています。
車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。
牽引車での使用に適した重量用キングピンレスキャスターもご用意しています。
重量用キングピンレスキャスター単輪プレートタイプと併用できます。

車輪径(Φmm)203.2 取付ピッチ(mm)112 取付高(mm)247.7 材質(車輪)ソリッド・エラストマー 材質(本体) 形状固定車 トラスコ品番418-3690 質量(kg)2.8 質量(g)2800 車輪幅(mm)51.6 取付穴(mm)11.5 ストッパーなし 寸法H1(mm)146.1 取付け方法プレート プレート長さ(mm)151 プレート幅(mm)102 推奨ねじM8ボルト 耐荷重(N)4410 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪 取付穴ピッチW1(mm)63
注意
ブレーキと旋回ロックを同じキャスターに取り付けることはできません。
ブレーキ付キャスターを旋回させる際、取付ねじにブレーキパッドが接触する場合がありますが、機能上支障をきたすことはありません。
ウレタンは性質上車輪が変色する場合がありますが、性能に影響はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする