車輪径(Φmm)101.6
取付ピッチ(mm)84.15
取付高(mm)141.3
材質(車輪)特殊クロロプレンゴム
材質(本体)鋼
形状自在車
材質/仕上光沢クロメート処理
質量(kg)1.5
質量(g)1500
車輪幅(mm)34.9
旋回半径(mm)89
ストッパーなし
寸法H1(mm)90.5
材質(プレート)鋼
取付け方法プレート
偏心E(mm)38.1
プレート長さ(mm)114.3
付加機能ブレーキなし
耐荷重N(kgf)(110)
耐荷重(N)1078
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴寸法(d×I)(mm)10.3×19.6
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
取付穴ピッチW1(mm)71.45
色(車輪)ブラック