車輪径(Φmm)152.4
取付ピッチ(mm)84.15
取付高(mm)192.1
材質(車輪)特殊クロロプレンゴム
材質(本体)鋼
形状自在車
材質/仕上光沢クロメート処理
質量(kg)2
質量(g)2000
車輪幅(mm)34.9
旋回半径(mm)124
ストッパーなし
寸法H1(mm)115.9
材質(プレート)鋼
取付け方法プレート
偏心E(mm)47.6
プレート長さ(mm)114.3
プレート幅(mm)101.6
付加機能ブレーキなし
耐荷重N(kgf)(135)
耐荷重(N)1323
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴寸法(d×I)(mm)10.3×19.6
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
取付穴ピッチW1(mm)71.45
色(車輪)ブラック