重量用キャスター 70シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)101.6 材質(車輪)ソリッド・エラストマー 材質(本体) 材質(プレート) 注文コード37909846 品番SUG-31-74-PSE
参考基準価格(税別)¥18,100 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は車輪径・材質など55種類から選べます 他の種類を見る

始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。
旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。
旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩滅を抑え長期間の使用を可能にしました。
車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。
4ポジション旋回ロック付キャスターもあります。ブレーキ付にも取り付けできます。

車輪径(Φmm)101.6 取付ピッチ(mm)84.15 取付高(mm)141.3 材質(車輪)ソリッド・エラストマー 材質(本体) 形状自在車 トラスコ品番418-3525 材質/仕上光沢クロメート処理 質量(kg)1.7 質量(g)1700 車輪幅(mm)34.9 旋回半径(mm)89 ストッパーなし 寸法H1(mm)90.5 材質(プレート) 取付け方法プレート 偏心E(mm)38.1 プレート長さ(mm)114.3 付加機能ブレーキなし 耐荷重N(kgf)(270) 耐荷重(N)2646 取付穴寸法(d×I)(mm)10.3×19.6 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪 取付穴ピッチW1(mm)71.45 色(車輪)グレー
注意
牽引車には使用できません。
ブレーキは、レバーにしっかり体重をかけて操作してください。
ウレタンは性質上車輪が変色する場合がありますが、性能に影響はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする