※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
車輪径(Φmm)152.4
材質(車輪)ソリッド・エラストマー
材質(本体)鋼
材質(プレート)鋼
注文コード37909873
品番SUG-31-76B-PSE
参考基準価格(税別)¥27,400
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。
旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。
旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩滅を抑え長期間の使用を可能にしました。
車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。
4ポジション旋回ロック付キャスターもあります。ブレーキ付にも取り付けできます。