車輪径(Φmm)152.4
取付ピッチ(mm)90
取付高(mm)192.1
材質(車輪)ソリッド・エラストマー
材質(本体)鋼
形状自在車
トラスコ品番418-3711
材質/仕上光沢クロメート処理
質量(kg)1.9
質量(g)1900
車輪幅(mm)34.9
旋回半径(mm)124
ストッパーなし
寸法H1(mm)115.9
材質(プレート)鋼
取付け方法プレート
偏心E(mm)47.6
プレート長さ(mm)120
付加機能ブレーキなし
耐荷重N(kgf)(270)
耐荷重(N)2646
取付穴寸法(d×I)(mm)-
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
色(車輪)グレー