曜日別特売
SUG-31-76-TU 重量用キャスター 70シリーズ LAMP(スガツネ工業) 37909961

重量用キャスター 70シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個車輪径(Φmm)152.4材質(車輪)ダーコ・ウレタン注文コード37909961品番SUG-31-76-TU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,700

始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。
旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。
旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩滅を抑え長期間の使用を可能にしました。
車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。
4ポジション旋回ロック付キャスターもあります。ブレーキ付にも取り付けできます。

車輪径(Φmm)152.4取付高(mm)192.1材質(車輪)ダーコ・ウレタン材質(本体)形状自在車質量(kg)3.1車輪幅(mm)34.9寸法H1(mm)115.9偏心E(mm)47.6ロックなし耐荷重(N)2646取付穴寸法(d×I)(mm)10.3×19.6キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
注意
牽引車には使用できません。
ブレーキは、レバーにしっかり体重をかけて操作してください。
ウレタンは性質上車輪が変色する場合がありますが、性能に影響はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする