重量用キャスター 70シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)152.4 材質(車輪)特殊クロロプレンゴム 材質(本体) 注文コード37910022 品番SUG-31-76A-XD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,300
この商品は車輪径・材質など55種類から選べます 他の種類を見る

始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。
旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。
旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩滅を抑え長期間の使用を可能にしました。
車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。
4ポジション旋回ロック付キャスターもあります。ブレーキ付にも取り付けできます。

車輪径(Φmm)152.4 取付高(mm)192.1 材質(車輪)特殊クロロプレンゴム 材質(本体) 形状自在車 仕様4ポジション旋回ロック付 質量(kg)2.1 車輪幅(mm)34.9 寸法H1(mm)115.9 偏心E(mm)47.6 ロック回転ブレーキ付、旋回ロック付 耐荷重(N)1323 取付穴寸法(d×I)(mm)10.3×19.6 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
注意
牽引車には使用できません。
ブレーキは、レバーにしっかり体重をかけて操作してください。
ウレタンは性質上車輪が変色する場合がありますが、性能に影響はありません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37910022 SUG-31-76A-XD 37909803 SUG-31-76B-XD 重量用キャスター 70シリーズ LAMP(スガツネ工業) 重量用キャスター 70シリーズ LAMP(スガツネ工業) 1個 26,980 税込29,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
37910022 SUG-31-76A-XD 37910031 SUG-31-76F-XD 重量用キャスター 70シリーズ LAMP(スガツネ工業) 重量用キャスター 70シリーズ LAMP(スガツネ工業) 1個 31,980 税込35,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする