車輪径(Φmm)127
取付ピッチ(mm)84.15
取付高(mm)168.3
材質(車輪)特殊クロロプレンゴム
材質(本体)鋼
形状固定車
材質/仕上光沢クロメート処理
質量(kg)1.5
質量(g)1500
車輪幅(mm)34.9
ストッパーなし
寸法H1(mm)104.8
取付け方法プレート
プレート長さ(mm)114.3
プレート幅(mm)101.6
耐荷重N(kgf)(125)
耐荷重(N)1225
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴寸法(d×I)(mm)10.3×19.6
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
取付穴ピッチW1(mm)71.45
色(車輪)ブラック