車輪径(Φmm)76.2
取付ピッチ(mm)84.15
取付高(mm)117.5
材質(車輪)ソリッド・エラストマー
材質(本体)鋼
形状固定車
材質/仕上光沢クロメート処理
質量(kg)1.2
質量(g)1200
車輪幅(mm)34.9
ストッパーなし
寸法H1(mm)79.4
取付け方法プレート
プレート長さ(mm)114.3
プレート幅(mm)101.6
耐荷重N(kgf)(230)
耐荷重(N)2254
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴寸法(d×I)(mm)10.3×19.6
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
取付穴ピッチW1(mm)71.45
色(車輪)グレー