車輪径(Φmm)152.4
取付ピッチ(mm)100
取付高(mm)192.1
材質(車輪)ソリッド・エラストマー
材質(本体)鋼
形状固定車
トラスコ品番418-3720
材質/仕上光沢クロメート処理
質量(kg)1.8
質量(g)1800
車輪幅(mm)34.9
ストッパーなし
寸法H1(mm)115.9
取付け方法プレート
プレート長さ(mm)137
プレート幅(mm)93
耐荷重N(kgf)(270)
耐荷重(N)2646
取付穴寸法(d×I)(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
取付穴ピッチW1(mm)56
色(車輪)グレー