重量用ダンピングキャスター TP型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37910564 品番 TP-200LF-A-YE
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は38,980円となります。
参考基準価格(税別)¥39,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

走行音が静か:車輪に弾力性があるポリウレタンを使用しているため、走行音が静かです。
安定した走行性:悪路を走行時の車輪の横ブレに対し強い構造です。
車輪の寿命が長い:走行が安定しているため、車輪の摩耗が少なく、キャスターを長くご使用いただけます。
始動力を軽減:ダンピング機構の作用により、重量物を載せたパレットでも軽い力で動かせます。

車輪径(Φmm)201.5 取付ピッチ(mm)129.5 取付高(mm)245.5 材質(車輪)ポリウレタン 材質(本体) 質量(kg)6.7 (ばね)イエロー 質量(g)6700 車輪幅(mm)44 取付穴(mm)14×25 ストッパーなし 取付け方法プレート 取付高H(mm)247 プレート長さ(mm)160 プレート幅(mm)116 車輪径D(Φmm)202 耐荷重(N)980 特性静音 基準荷重N(kgf)735[75] 最大ばね縮み長さ(mm)20 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪 取付穴ピッチW1(mm)74
注意
ダンピングキャスターの基準荷重表示は、衝撃吸収効果がもっとも得られる荷重を表しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする