AF-50 重量用アジャスター付キャスター AF型 LAMP(スガツネ工業) 37910932

 

AF-50 重量用アジャスター付キャスター AF型 LAMP(スガツネ工業) 37910932
AF-50 重量用アジャスター付キャスター AF型 LAMP(スガツネ工業) 37910932
AF-50 重量用アジャスター付キャスター AF型 LAMP(スガツネ工業) 37910932
AF-50 重量用アジャスター付キャスター AF型 LAMP(スガツネ工業) 37910932

重量用アジャスター付キャスター AF型

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
質量(g)1205
内容量1個注文コード37910932品番AF-50
参考基準価格(税別)¥6,650販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

アジャスターの機能を備えたキャスターです。
車輪軸にベアリングを内蔵しているため回転性に優れ、動きがとてもスムーズです。
アジャスターが取付プレートのセンターについているため、キャスターの旋回に関わりなく、筐体の4隅に設置できます。

用途医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など偏心E(mm)46車輪径D(Φmm)50取付高H(mm)74材質(本体)質量(g)1205材質(車輪)強化ポリアミドタイププレートタイプ車輪幅(mm)45旋回半径(mm)73取付け方法プレートプレート長さ(mm)102耐荷重N(kgf)2500[255]耐荷重(N)2499RoHS指令(10物質対応)対応特性アジャスター付車輪数単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする