車輪径(Φmm)50
耐荷重(N)588
取付ピッチ(mm)55
取付高(mm)63
材質(車輪)ポリアミド(PA)
材質鋼、ポリアミド(PA)
色ホワイト
材質(本体)ポリアミド(PA)
質量(g)306
寸法A(mm)40
寸法t(mm)3.2
寸法F(mm)34
寸法B(mm)70
仕上有色クロメート処理、ホワイト
ストッパーなし
寸法h(mm)10
取付穴径(Φmm)8.5
取付け方法プレート
取付高H(mm)63
偏心E(mm)30
プレート長さ(mm)74
プレート幅(mm)61
車輪径D(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
特性アジャスター付
キャスタータイプアジャスター付キャスタープレートタイプ
車輪タイプ双輪
取付穴ピッチL1(mm)55
取付穴ピッチW1(mm)42