※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CAPF75B 樹脂製アジャスター付キャスター CAP型 LAMP(スガツネ工業) 37910993 CAPF75B 樹脂製アジャスター付キャスター CAP型 LAMP(スガツネ工業) 37910993 CAPF75B 樹脂製アジャスター付キャスター CAP型 LAMP(スガツネ工業) 37910993

樹脂製アジャスター付キャスター CAP型

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ポリアミド(PA) 材質鋼、ポリアミド(PA) 材質(本体)ポリアミド(PA) 注文コード37910993 品番CAPF75B
参考基準価格(税別)¥3,450 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は車輪径・材質など12種類から選べます 他の種類を見る

アジャスター付のキャスターです。
移動が頻繁に必要ない什器や設備に適しています。
アジャスターのないタイプもあります。

車輪径(Φmm)75 耐荷重(N)1176 取付ピッチ(mm)55 取付高(mm)92 材質(車輪)ポリアミド(PA) 材質鋼、ポリアミド(PA) ブラック 材質(本体)ポリアミド(PA) 質量(g)424 寸法A(mm)50 寸法t(mm)3.2 寸法F(mm)42 寸法B(mm)85 仕上有色クロメート処理、ブラック ストッパーなし 寸法h(mm)24 取付穴径(Φmm)8.5 取付け方法プレート 取付高H(mm)92 偏心E(mm)35 プレート長さ(mm)74 プレート幅(mm)61 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応 特性アジャスター付 キャスタータイプアジャスター付キャスタープレートタイプ 車輪タイプ双輪 取付穴ピッチL1(mm)55
注意
キャスターとして使用する際は、固定ねじをゆるめてご利用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37910966
2020-01-24
用途:
破損
サービス業

満足している調剤台の移動がらくらく移動が、スムースに移動している

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする