車輪径(Φmm)75耐荷重(N)1176取付ピッチ(mm)55取付高(mm)92材質(車輪)ポリアミド(PA)材質鋼、ポリアミド(PA)色ホワイト材質(本体)ポリアミド(PA)質量(g)424寸法A(mm)50寸法t(mm)3.2寸法F(mm)42寸法B(mm)85仕上有色クロメート処理、ホワイトストッパーなし寸法h(mm)24取付穴径(Φmm)8.5取付け方法プレート取付高H(mm)92偏心E(mm)35プレート長さ(mm)74プレート幅(mm)61車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応特性アジャスター付キャスタータイプアジャスター付キャスタープレートタイプ車輪タイプ双輪取付穴ピッチL1(mm)55