CAPF75UB 樹脂製アジャスター付キャスター CAP型 LAMP(スガツネ工業) 37911011

CAPF75UB 樹脂製アジャスター付キャスター CAP型 LAMP(スガツネ工業) 37911011
CAPF75UB 樹脂製アジャスター付キャスター CAP型 LAMP(スガツネ工業) 37911011

樹脂製アジャスター付キャスター CAP型

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー(TPE)注文コード37911011品番CAPF75UB
参考基準価格(税別)¥4,860販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

アジャスター付のキャスターです。
移動が頻繁に必要ない什器や設備に適しています。
アジャスターのないタイプもあります。

車輪径(Φmm)75耐荷重(N)1176取付ピッチ(mm)55取付高(mm)92材質(車輪)エラストマー(TPE)材質鋼、エラストマー(TPE)ブラック材質(本体)ポリアミド(PA)質量(g)460寸法A(mm)50寸法t(mm)3.2寸法F(mm)42寸法B(mm)85仕上有色クロメート処理、ブラックストッパーなし寸法h(mm)24取付穴径(Φmm)8.5取付け方法プレート取付高H(mm)92偏心E(mm)35プレート長さ(mm)74プレート幅(mm)61車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応特性アジャスター付キャスタータイプアジャスター付キャスタープレートタイプ車輪タイプ双輪取付穴ピッチL1(mm)55
注意
キャスターとして使用する際は、固定ねじをゆるめてご利用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37910966
2020-01-24
用途: 破損
サービス業

満足している調剤台の移動がらくらく移動が、スムースに移動している

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする