低床式超重量用キャスター UHG型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)フェノール樹脂(PF) 材質(本体)鋼(SPHC) 注文コード37911264 品番UHG-75-PB
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は車輪径・材質など11種類から選べます 他の種類を見る

キャスターの全高を低く抑えた、小型の重量用キャスターです。
車輪軸受部には高性能ベアリングを採用し、始動力を軽減しています。
主要金具には浸炭焼入を施し、耐久性・耐荷重性に優れています。

車輪径(Φmm)75 耐荷重(N)6000 取付高(mm)107 材質(車輪)フェノール樹脂(PF) 用途医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など 材質(本体)鋼(SPHC) 車輪幅(mm)48 寸法A(mm)100 寸法B(mm)100 旋回半径(mm)57 ストッパーなし 取付け方法プレート 寸法P1(mm)78 寸法P2(mm)78 穴径d(Φmm)10.5 取付高H(mm)107 偏心E(mm)14 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応 特性低床式 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする