※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HR-65-PB 低床式超重量用キャスター HR型 LAMP(スガツネ工業) 37911361 HR-65-PB 低床式超重量用キャスター HR型 LAMP(スガツネ工業) 37911361 HR-65-PB 低床式超重量用キャスター HR型 LAMP(スガツネ工業) 37911361

低床式超重量用キャスター HR型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37911361 品番 HR-65-PB
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

キャスターの全高を低く抑えた、小型の重量用キャスターです。
車輪軸受部には高性能ベアリングを採用し、始動力を軽減しています。(HR-50GNBは除く)
主要金具には浸炭焼入を施し、耐久性・耐荷重性に優れています。

車輪径(Φmm)65 耐荷重(N)2500 取付高(mm)92 材質(車輪)フェノール樹脂 用途医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など 形状固定車 光沢クロメート処理(三価) 材質(本体) 車輪幅(mm)38 寸法A(mm)111 寸法B(mm)67 ストッパーなし 取付け方法プレート 寸法P1(mm)91 寸法P2(mm)47 穴径d(Φmm)10.5 取付高H(mm)92 車輪径D(Φmm)65 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする