※寸法図
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の キャスター
LAMP(スガツネ工業)の プレート式キャスター
LAMP(スガツネ工業)の プレート式 自在車キャスター
ステンレス鋼製キャスター SUS-SJ型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
75
耐荷重(N)
588
注文コード
37911937
品番
SUS-SJ75-S-R
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,717
販売価格(税別)
¥
4,288
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・耐荷重
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス鋼(SUS304)製で耐水性・耐食性に優れており、湿気の多い場所での使用や理化学的関係、医療関係、厨房関係などの用途に最適です。
車輪径(Φmm)
75
耐荷重(N)
588
取付高(mm)
93
色
(車輪)ブラック
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)
420
車輪幅(mm)
25
寸法A(mm)
70
寸法t(mm)
2
寸法B(mm)
58
寸法X(mm)
38
寸法Z(mm)
45
寸法Y(mm)
37
寸法P1(mm)
55
寸法P2(mm)
42
穴径d(Φmm)
8.8
取付高H(mm)
93
ホイール
なし
偏心E(mm)
28
付加機能
ブレーキ付
車輪径D(Φmm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐水性、耐食性
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
注意
ゴム車は、床材(Pタイル、塩ビ系)により床面を変色させたり汚染する場合があります。ご使用の際は、現品にてご確認ください。
ゴム車Φ100、Φ125、Φ150は金属板あり、他は全てなしです。