※本図はブレーキ付を示す

SUS-SJ75-N ステンレス鋼製キャスター SUS-SJ型 LAMP(スガツネ工業) 37911973 SUS-SJ75-N ステンレス鋼製キャスター SUS-SJ型 LAMP(スガツネ工業) 37911973

ステンレス鋼製キャスター SUS-SJ型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)75 耐荷重(N)784 注文コード37911973 品番SUS-SJ75-N
参考基準価格(税別)¥4,650 販売価格(税込) ¥4,717
販売価格(税別)
4,288
この商品は車輪径・耐荷重など30種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス鋼(SUS304)製で耐水性・耐食性に優れており、湿気の多い場所での使用や理化学的関係、医療関係、厨房関係などの用途に最適です。

車輪径(Φmm)75 耐荷重(N)784 取付高(mm)93 (車輪)ホワイト 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)310 車輪幅(mm)25 寸法A(mm)70 寸法t(mm)2 寸法B(mm)58 寸法X(mm)38 寸法Z(mm)45 寸法Y(mm)37 ストッパーなし 取付け方法プレート 寸法P1(mm)55 寸法P2(mm)42 穴径d(Φmm)8.8 取付高H(mm)93 ホイールなし 偏心E(mm)28 付加機能ブレーキなし 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性、耐食性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
注意
ゴム車は、床材(Pタイル、塩ビ系)により床面を変色させたり汚染する場合があります。ご使用の際は、現品にてご確認ください。
ゴム車Φ100、Φ125、Φ150は金属板あり、他は全てなしです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする