車輪径(Φmm)75
耐荷重(N)784
取付高(mm)93
色(車輪)アイボリー/ダークブラウン
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)320
車輪幅(mm)25
寸法A(mm)70
寸法t(mm)2
寸法B(mm)58
寸法X(mm)38
寸法Z(mm)45
寸法Y(mm)37
ストッパーなし
取付け方法プレート
寸法P1(mm)55
寸法P2(mm)42
穴径d(Φmm)8.8
取付高H(mm)93
ホイールなし
偏心E(mm)28
付加機能ブレーキなし
車輪径D(Φmm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性、耐食性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪