※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の キャスター
LAMP(スガツネ工業)の プレート式キャスター
LAMP(スガツネ工業)の プレート式 自在車キャスター
ステンレス鋼製キャスター SUS-SJ型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
100
耐荷重(N)
1176
注文コード
37911991
品番
SUS-SJ100-S-R
参考基準価格(税別)
¥16,100
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・耐荷重
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス鋼(SUS304)製で耐水性・耐食性に優れており、湿気の多い場所での使用や理化学的関係、医療関係、厨房関係などの用途に最適です。
車輪径(Φmm)
100
耐荷重(N)
1176
取付高(mm)
132
色
(車輪)グレー
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)
1160
車輪幅(mm)
32
寸法A(mm)
90
寸法t(mm)
3
寸法B(mm)
90
寸法X(mm)
55
寸法Z(mm)
60
寸法Y(mm)
53
寸法P1(mm)
68
寸法P2(mm)
68
寸法P3(mm)
71
寸法P4(mm)
71
穴径d(Φmm)
11
取付高H(mm)
132
ホイール
あり
偏心E(mm)
35
付加機能
ブレーキ付
車輪径D(Φmm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐水性、耐食性
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
注意
ゴム車は、床材(Pタイル、塩ビ系)により床面を変色させたり汚染する場合があります。ご使用の際は、現品にてご確認ください。
ゴム車Φ100、Φ125、Φ150は金属板あり、他は全てなしです。