車輪径(Φmm)100
耐荷重(N)1176
取付ピッチ(mm)70.5
取付高(mm)132
色(車輪)ホワイト
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)950
車輪幅(mm)32
寸法A(mm)90
寸法t(mm)3
寸法B(mm)90
寸法X(mm)55
寸法Z(mm)60
寸法Y(mm)53
取付け方法プレート
寸法P1(mm)68
寸法P2(mm)68
寸法P3(mm)71
寸法P4(mm)71
穴径d(Φmm)11
取付高H(mm)132
ホイールあり
偏心E(mm)35
付加機能ブレーキ付
車輪径D(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性、耐食性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
取付穴ピッチL1(mm)70.5