車輪径(Φmm)100
耐荷重(N)1176
取付ピッチ(mm)70.5
取付高(mm)132
色(車輪)ホワイト
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)900
車輪幅(mm)32
寸法A(mm)90
寸法t(mm)3
寸法B(mm)90
寸法X(mm)55
寸法Z(mm)60
寸法Y(mm)53
ストッパーなし
取付け方法プレート
寸法P1(mm)68
寸法P2(mm)68
寸法P3(mm)71
寸法P4(mm)71
穴径d(Φmm)11
取付高H(mm)132
ホイールあり
偏心E(mm)35
付加機能ブレーキなし
車輪径D(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性、耐食性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
取付穴ピッチL1(mm)70.5