※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の キャスター
LAMP(スガツネ工業)の プレート式キャスター
LAMP(スガツネ工業)の プレート式 自在車キャスター
ステンレス鋼製キャスター SUS-SJ型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
125
耐荷重(N)
1470
注文コード
37912095
品番
SUS-SJ125-S-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,200
この商品は
車輪径・耐荷重
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス鋼(SUS304)製で耐水性・耐食性に優れており、湿気の多い場所での使用や理化学的関係、医療関係、厨房関係などの用途に最適です。
車輪径(Φmm)
125
耐荷重(N)
1470
取付高(mm)
168
色
(車輪)グレー
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)
1660
寸法A(mm)
102
寸法t(mm)
4
寸法B(mm)
102
寸法X(mm)
70
寸法Z(mm)
65
車輪
ゴム車
寸法Y(mm)
67
寸法P1(mm)
75
寸法P2(mm)
75
寸法P3(mm)
80
寸法P4(mm)
80
穴径d(Φmm)
11
取付高H(mm)
168
ホイール
あり
偏心E(mm)
38
車輪幅W(mm)
38
ロック
回転ブレーキ付
車輪径D(Φmm)
125
特性
耐水性、耐食性
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
注意
ゴム車は、床材(Pタイル、塩ビ系)により床面を変色させたり汚染する場合があります。ご使用の際は、現品にてご確認ください。
ゴム車Φ100、Φ125、Φ150は金属板あり、他は全てなしです。