ステンレス鋼製キャスター SUS-SJ型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)125 耐荷重(N)1470 注文コード37912113 品番SUS-SJ125-S-NWB
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は車輪径・耐荷重など30種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス鋼(SUS304)製で耐水性・耐食性に優れており、湿気の多い場所での使用や理化学的関係、医療関係、厨房関係などの用途に最適です。

車輪径(Φmm)125 耐荷重(N)1470 取付高(mm)168 (車輪)ホワイト 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)1501 車輪幅(mm)35 寸法A(mm)102 寸法t(mm)4 寸法B(mm)102 寸法X(mm)70 寸法Z(mm)65 寸法Y(mm)67 寸法P1(mm)75 寸法P2(mm)75 寸法P3(mm)80 寸法P4(mm)80 穴径d(Φmm)11 取付高H(mm)168 ホイールあり 偏心E(mm)38 付加機能ブレーキ付 車輪径D(Φmm)125 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性、耐食性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
注意
ゴム車は、床材(Pタイル、塩ビ系)により床面を変色させたり汚染する場合があります。ご使用の際は、現品にてご確認ください。
ゴム車Φ100、Φ125、Φ150は金属板あり、他は全てなしです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする