車輪径(Φmm)125
耐荷重(N)1470
取付高(mm)168
色(車輪)アイボリー/ダークブラウン
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)1590
車輪幅(mm)35
寸法A(mm)102
寸法t(mm)4
寸法B(mm)102
寸法X(mm)70
寸法Z(mm)65
寸法Y(mm)67
寸法P1(mm)75
寸法P2(mm)75
寸法P3(mm)80
寸法P4(mm)80
穴径d(Φmm)11
取付高H(mm)168
ホイールあり
偏心E(mm)38
付加機能ブレーキ付
車輪径D(Φmm)125
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性、耐食性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪