※本図はブレーキ付を示す

ステンレス鋼製キャスター SUS-SJ型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)125 耐荷重(N)1470 注文コード37912156 品番SUS-SJ125-NWB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000
この商品は車輪径・耐荷重など30種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス鋼(SUS304)製で耐水性・耐食性に優れており、湿気の多い場所での使用や理化学的関係、医療関係、厨房関係などの用途に最適です。

車輪径(Φmm)125 耐荷重(N)1470 取付高(mm)168 (車輪)ホワイト 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)1370 寸法A(mm)102 寸法t(mm)4 寸法B(mm)102 寸法X(mm)70 寸法Z(mm)65 車輪ポリアミド車(B入) 寸法Y(mm)67 寸法P1(mm)75 寸法P2(mm)75 寸法P3(mm)80 寸法P4(mm)80 穴径d(Φmm)11 取付高H(mm)168 ホイールあり 偏心E(mm)38 車輪幅W(mm)35 ロックなし 車輪径D(Φmm)125 特性耐水性、耐食性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
注意
ゴム車は、床材(Pタイル、塩ビ系)により床面を変色させたり汚染する場合があります。ご使用の際は、現品にてご確認ください。
ゴム車Φ100、Φ125、Φ150は金属板あり、他は全てなしです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする