LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製キャスター SUS-SK型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
車輪径(Φmm)
75
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS304)
車輪
ポリアミド車(B入)
注文コード
37912217
品番
SUS-SK75-N
参考基準価格(税別)
¥2,380
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質・車輪
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス鋼(SUS304)製で耐水性・耐食性に優れており、湿気の多い場所での使用や理化学的関係、医療関係、厨房関係などの用途に最適です。
車輪径(Φmm)
75
取付高(mm)
93
材質(車輪)
ポリアミド
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS304)
形状
固定車
色
(車輪)ホワイト
質量(g)
200
車輪幅(mm)
25
寸法A(mm)
47
寸法B(mm)
70
車輪
ポリアミド車(B入)
ストッパー
なし
取付け方法
プレート
寸法P1(mm)
28
寸法P2(mm)
55
穴径d(Φmm)
8.8
ホイール
なし
耐荷重(N)
784
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐水性、耐食性
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
注意
取付穴はキャスターのサイズによって異なります。
ゴム車は、床材(Pタイル、塩ビ系)により床面を変色させたり汚染する場合があります。ご使用の際は、現品にてご確認ください。
ゴム車Φ100、Φ125、Φ150は金属板あり、他は全てなしです。