SUS-SK100-UWB ステンレス鋼製キャスター SUS-SK型 LAMP(スガツネ工業) 37912271

SUS-SK100-UWB ステンレス鋼製キャスター SUS-SK型 LAMP(スガツネ工業) 37912271
SUS-SK100-UWB ステンレス鋼製キャスター SUS-SK型 LAMP(スガツネ工業) 37912271
SUS-SK100-UWB ステンレス鋼製キャスター SUS-SK型 LAMP(スガツネ工業) 37912271

ステンレス鋼製キャスター SUS-SK型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)100材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)車輪ウレタン車(B入)注文コード37912271品番SUS-SK100-UWB
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ステンレス鋼(SUS304)製で耐水性・耐食性に優れており、湿気の多い場所での使用や理化学的関係、医療関係、厨房関係などの用途に最適です。

車輪径(Φmm)100取付高(mm)132材質(車輪)ウレタン(B入)材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)形状固定車(車輪)アイボリー/ダークブラウン質量(g)690車輪幅(mm)32寸法A(mm)78寸法B(mm)110車輪ウレタン車(B入)ストッパーなし取付け方法プレート寸法P1(mm)45寸法P2(mm)80寸法P3(mm)50寸法P4(mm)90穴径d(Φmm)11ホイールあり耐荷重(N)1176RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
注意
取付穴はキャスターのサイズによって異なります。
ゴム車は、床材(Pタイル、塩ビ系)により床面を変色させたり汚染する場合があります。ご使用の際は、現品にてご確認ください。
ゴム車Φ100、Φ125、Φ150は金属板あり、他は全てなしです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする