※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の キャスター
LAMP(スガツネ工業)の プレート式キャスター
LAMP(スガツネ工業)の プレート式 固定車キャスター
ステンレス鋼製キャスター SUS-SK型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
150
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS304)
車輪
ゴム車
注文コード
37912323
品番
SUS-SK150-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,200
この商品は
車輪径・材質・車輪
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス鋼(SUS304)製で耐水性・耐食性に優れており、湿気の多い場所での使用や理化学的関係、医療関係、厨房関係などの用途に最適です。
車輪径(Φmm)
150
取付高(mm)
190
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS304)
形状
固定車
色
(車輪)グレー
質量(g)
1480
寸法A(mm)
94
寸法B(mm)
140
車輪
ゴム車
寸法P1(mm)
56
寸法P2(mm)
100
寸法P3(mm)
53
寸法P4(mm)
112
穴径d(Φmm)
11
ホイール
あり
車輪幅W(mm)
40
ロック
なし
耐荷重(N)
1568
特性
耐水性、耐食性
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
注意
取付穴はキャスターのサイズによって異なります。
ゴム車は、床材(Pタイル、塩ビ系)により床面を変色させたり汚染する場合があります。ご使用の際は、現品にてご確認ください。
ゴム車Φ100、Φ125、Φ150は金属板あり、他は全てなしです。