MX-125N16S 大型デザインキャスター MX型 LAMP(スガツネ工業) 37913617 MX-125N16S 大型デザインキャスター MX型 LAMP(スガツネ工業) 37913617 MX-125N16S 大型デザインキャスター MX型 LAMP(スガツネ工業) 37913617

大型デザインキャスター MX型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37913617 品番 MX-125N16S
参考基準価格(税別)¥13,300 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

病院や研究所など、医療機器、産業機器などを頻繁に動かす環境に最適です。
1つのロックレバーで、旋回ロックと車輪+旋回ロックの切り換えが簡単にできます。
ロックレバーが大きく、操作が簡単です。
旋回ロックにすると固定車として使えます。
旋回部分と車輪にベアリングが内蔵されているため、スムーズに回転します。

車輪径(Φmm)125 取付高(mm)170 材質(車輪)ポリアミド(PA)/ポリウレタン(PUR) 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 質量(g)1301 寸法C(mm)120 車輪幅(mm)36 ねじ径M16 寸法d(mm)M16×2.0 寸法A(mm)125 寸法D(mm)39 寸法B(mm)170 取付け方法ねじ込み 付加機能ロック付 色(本体)ライトグレー 耐荷重(N)1176 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
注意
ロック付キャスターは旋回ロック位置を合わせるため、キャスターを台車に取り付ける際に、スリットの向きを押す方向に合わせて固定してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする