※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EX-100N16 表示器付単輪キャスター EX-100P型 LAMP(スガツネ工業) 37913687 EX-100N16 表示器付単輪キャスター EX-100P型 LAMP(スガツネ工業) 37913687 EX-100N16 表示器付単輪キャスター EX-100P型 LAMP(スガツネ工業) 37913687

表示器付単輪キャスター EX-100P型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37913687 品番 EX-100N16
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

LOCKとFREEが一目で分かる切替表示器付です。
車輪ブレーキと旋回ロックが同時にかけられます。
ブレーキが大きく、操作が簡単です。
旋回部分と車輪にベアリングが内蔵されているため、スムーズに回転します。
リアバンパーを装着しているため、走行時障害物に当たっても衝撃を和らげます。
ブレーキなしタイプには、フロントバンパーを装着しています。足元にもやさしいデザインです。

車輪径(Φmm)100 取付高(mm)150 材質(車輪)ポリアミド(PA)/ポリウレタン(PUR) 材質(本体)ポリアミド(PA) 質量(g)661 取付け方法ねじ込み 材質/仕上光沢クロメート処理 車輪幅(mm)32 寸法d(mm)M16 ストッパーなし 付加機能ブレーキなし 耐荷重N(kgf)(100) 色(本体)ライトグレー 耐荷重(N)980 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪 色(車輪)ダークグレー
注意
取付ねじに回転止め、または緩み止め加工を施してください。施回ロック時に障害物に当たった場合、緩む場合があります。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする