車輪径(Φmm)75
耐荷重(N)686
取付高(mm)117
材質(車輪)サーモエラ スティックラバー
用途病院や研究所、業務用キッチン、調理用設備、電子設備の使用に最適です。
材質(本体)ポリアミド(PA)+グラスファイバー
質量(g)380
車輪幅(mm)32
寸法F(mm)94
取付高H(mm)117
偏心E(mm)36
硬さ(デュロメータA)(車輪)約80
車輪径D(Φmm)75
取付穴径P(Φmm)8×14.4
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪