Tango単輪キャスター MKL型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)100 注文コード37913775 品番GKL-JG-S-100PTE-K
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は車輪径など16種類から選べます 他の種類を見る

滑らかな回転と耐久性をかね備え、走行音も静かです。
シンプルな形状で、手入れが簡単です。
床面などにキャスターの車輪跡を残しません。
1つのブレーキ操作で、車輪ブレーキと旋回ロックが同時にかかります。
安全設計のブレーキ:ブレーキレバーの出っ張りが車輪の内側に設計されているため、誤作動を防ぎます。(車輪径Φ75 mmを除く)
品番の最後に「K」が付く製品は、車輪軸にボールベアリングを内蔵しています。

車輪径(Φmm)100 耐荷重(N)980 取付ピッチ(mm)56 取付高(mm)148 材質(車輪)サーモエラ スティックラバー 用途病院や研究所、業務用キッチン、調理用設備、電子設備の使用に最適です。 材質(本体)ポリアミド(PA)+グラスファイバー 質量(g)460 車輪幅(mm)32 寸法F(mm)95 取付け方法プレート 取付高H(mm)148 偏心E(mm)45 プレート長さ(mm)77 プレート幅(mm)67 硬さ(デュロメータA)(車輪)約80〜87 付加機能ブレーキ付 色(本体)ライトグレー 車輪径D(Φmm)100 取付穴径P(Φmm)8.5×14.4 RoHS指令(10物質対応)対応 特性静音 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪 取付穴ピッチL1(mm)56 取付穴ピッチW1(mm)46
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする