車輪径(Φmm)125
耐荷重(N)980
取付ピッチ(mm)56
取付高(mm)168
材質(車輪)サーモエラ スティックラバー
用途病院や研究所、業務用キッチン、調理用設備、電子設備の使用に最適です。
材質(本体)ポリアミド(PA)+グラスファイバー
質量(g)560
車輪幅(mm)32
寸法F(mm)109
取付け方法プレート
取付高H(mm)168
偏心E(mm)47
プレート長さ(mm)77
プレート幅(mm)67
硬さ(デュロメータA)(車輪)約80〜87
付加機能ブレーキ付
色(本体)ライトグレー
車輪径D(Φmm)125
取付穴径P(Φmm)8.5×14.4
RoHS指令(10物質対応)対応
特性静音
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
取付穴ピッチL1(mm)56
取付穴ピッチW1(mm)46