※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ESL-JN-100ND-K 単輪キャスター ESL型 LAMP(スガツネ工業) 37914055 ESL-JN-100ND-K 単輪キャスター ESL型 LAMP(スガツネ工業) 37914055

単輪キャスター ESL型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)100 注文コード37914055 品番ESL-JN-100ND-K
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は車輪径など8種類から選べます 他の種類を見る

車輪に、弾力性があるポリウレタンを使用しているため、走行音がとても静かです。
床面などにキャスターの車輪跡を残しません。
ブレーキ操作時は、車輪にブレーキがかかり、旋回ロックもします。

車輪径(Φmm)100 取付高(mm)145 材質(車輪)ポリウレタン(PUR) 材質(本体) 質量(g)990 寸法F(mm)105 偏心E(mm)40 用途病院や研究所、業務用キッチン、調理用設備、電子設備の使用に最適です。 車輪幅(mm)30 取付穴径(Φmm)8.5 耐荷重(N)931 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする